Acciaio inossidabile A4 con redancia
Acciaio inossidabile A4 con redancia
Cod. art. 0526002205
EAN 4056807168487
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Spessore (d3) | 5 mm |
Diametro interno 2 (d2) | 6 mm |
Capacità di carico max | 50 kg |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |