Accessori per porta scorrevole interna Redoslide Z60-H
Kit accessori porte scorrev int Redoslide Z60-H
Cod. art. 0687920020
EAN 4052703536597
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità superiore grazie alla plastica di elevata qualità.
Facile da utilizzare e installare.
Estremamente facile da utilizzare
Il sistema di ammortizzamento frena dolcemente le porte e le sposta in posizione aperta o chiusa, per soddisfare tutte le esigenze.
Controllo sincrono opzionale per aprire simultaneamente 2 porte.
Ammortizzamento disponibile su uno o due lati.
Fornitura:
- 2 carrelli con rulli con cuscinetti lisci
- 2 viti di sospensione M8 x 32 con controdado in acciaio zincato
- 2 flange di supporto in acciaio zincato
- 2 fermi per guida con molla di ritenzione regolabile in plastica grigi
- 1 guida per ripiani in plastica, antracite
- 1 manuale con istruzioni di montaggio
I binari guida e le coperture non sono inclusi nel kit accessori per porte scorrevoli da interni. Da ordinare separatamente.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Capacità di carico | 60 kg |
Capacità di carico max | 60 kg |
Per spessore porta min | 30 mm |
Per spessore porta max | 40 mm |
Per larghezza porta max | 1600 mm |
Per altezza porta max | 2700 mm |
Regolazione dell'altezza | +/- 3 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.