Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Accessori per porta scorrevole interna Redoslide Z45-H

Kit accessori porte scorrev int Redoslide Z45-H

Cod. art. 0687920001

EAN 4052703536405

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Accessori per porta scorrevole interna Redoslide Z45-H

Cod. art. 0687920001
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
Per porte in legno. Per il montaggio a soffitto e a parete

Qualità superiore grazie alla plastica di elevata qualità.



Facile da utilizzare e installare.



Fornitura:


  • 2 carrelli in plastica con rulli con cuscinetti lisci

  • 2 viti di sospensione, M8 x 32, con controdado in acciaio zincato

  • 2 flange di supporto in acciaio zincato

  • 1 fermo per guida in plastica grigio

  • 1 guida a pavimento in plastica antracite

  • 1 piedino antivibrante per parete in gomma, nero

  • Istruzioni di montaggio
Indicazione

Binari guida non inclusi nel kit di accessori per porte scorrevoli. Da ordinare separatamente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità di carico

45 kg

Capacità di carico max

45 kg

Per spessore porta min

30 mm

Per spessore porta max

40 mm

Per larghezza porta max

1000 mm

Per altezza porta max

2200 mm

Regolazione dell'altezza

+/- 3 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Guida di scorrimento unidirezionale

SNGLGDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z45-1,7M

Con fori, per accessori per porte scorrevoli da interni Redoslide Z45-H
x 1 pz.
Guida di scorrimento unidirezionale

SNGLGDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z45-2,0M

Con fori, per accessori per porte scorrevoli da interni Redoslide Z45-H
x 1 pz.
Kit staffe Montaggio a parete con accessori per porte scorrevoli da interni Redoslide Z45-H

ANGL-SET-F.SLIDDR-REDOSLID

x 10 pz.