Accessori per porta scorrevole interna Redoslide Z 60-HNW
Kit accessori porte scorrev int Redoslide Z60-HNW
Cod. art. 0687920025
EAN 4052703536610
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Disponibile con funzione di ammortizzamento su uno o due lati.
Ingombro di installazione ridotto - non è richiesto alcun pannello superiore.
Fornitura:
- 2 carrelli
- 2 viti di sospensione in acciaio zincato
- 2 profili di supporto in acciaio zincato
- 2 fermi per guida con molla di ritenzione regolabile in plastica grigi
- 1 guida per ripiani in plastica, antracite
- 1 manuale con istruzioni di montaggio
Binari guida non inclusi nel kit di accessori per porte scorrevoli. Da ordinare separatamente.
Caratteristiche tecniche(X)
Per porte in legno. Adatto per montaggio a parete e soffitto.
![]() | |
Capacità di carico | 60 kg |
Capacità di carico max | 60 kg |
Per spessore porta min | 30 mm |
Per spessore porta max | 40 mm |
Per larghezza porta max | 1600 mm |
Per altezza porta max | 2700 mm |
Regolazione dell'altezza | +1/-3 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.