Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Accessori per porta scorrevole da interni Redoslide Z300-H

Kit guarnitura porta scorrevole Redoslide Z300-H

Cod. art. 0687920100

EAN 4052703537174

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Accessori per porta scorrevole da interni Redoslide Z300-H

Cod. art. 0687920100
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
Particolarmente adatto a porte pesanti.

Fornitura:


  • 2 carrelli con cuscinetto a sfere

  • 2 viti di sospensione, M10 x 45, con controdado in acciaio zincato

  • 2 flange di supporto in acciaio zincato

  • 1 fermo per guida in acciaio zincato

  • 1 guida a pavimento in acciaio zincato

  • Istruzioni di montaggio
Indicazione

Binari della guida non inclusi nel kit di accessori per porta scorrevole. Da ordinare separatamente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per porte in legno. Adatto per montaggio a soffitto e a parete.

Capacità di carico max

300 kg

Per spessore porta max

80 mm

Per larghezza porta max

4000 mm

Per altezza porta max

4000 mm

Regolazione dell'altezza

+10/-5 mm