Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Accessori di montaggio per cerniere 3D

Kit access. montag. cerniere 3-D, 3 gambi 16 mm
DIMA-MONTAGGIO-BA/3D-D16MM

Cod. art. 0688392060

EAN 4050382489418

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Accessori di montaggio per cerniere 3D

Cod. art. 0688392060
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
Per cerniere da 16 mm con 3 gambi sul lato telaio
  • Gli accessori per montaggio possono essere utilizzati per il montaggio delle cerniere 3D, diam. 16 mm.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Superficie

Grezzo

Per diametro nastro

16 mm

Accessori di montaggio per cerniere 3D compreso:
Chiave a T con 2 teste, per esagoni incassati con 2 teste
1 x
Chiave a T con 2 teste, per esagoni incassati con 2 teste

CHIAVE A T 2 TESTE LUNGA ESAG. 4MM

Descrizione:
4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4

Descrizione:
4 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
Punta elicoidale DIN 340 HSS tipo RN
1 x
Punta elicoidale DIN 340 HSS tipo RN

PUNTE LUNGHE HSS B2000 7 X156MM

Descrizione: Punta lunga in acciaio per forature profonde nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
Battuta di profondità
1 x
Battuta di profondità

BATTUTA DI PROFONDITA PUNTA 7,0MM

Quantità: 1 x
2 x
Dima di foratura Per cerniere 3-D con 3 gambi, 16 mm

DRLJIG-F.LEAFDRLJIG-(HNGE-D16MM)

Descrizione: Per cerniere 3D con 3 gambi, 16 mm
Quantità: 2 x