Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Açı Ölçer Winkeltronik

Açı Ölçer Winkeltronik
SU TERAZİSİ-355°AÇI ÖLÇERLİ-600MM

Ürün no. 071564 950

EAN 4038898196396

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Açı Ölçer Winkeltronik

Ürün no. 071564 950
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
Hızlı ve kolay açı ölçümü için elektronik açılı gönye.

Maksimum doğrulukla hızlı okuma


Dijital ekranlı (0,1° derece)



Eğimli konumlandırabilme nedeniyle ölçüm hatası vermez


Yatay ve dikey yönde terazileme



Açıların kopyalanması için iyi bir referans


Winkeltronik'in kolları birbirine uyum sağlar



Gereksiz enerji kaybı yoktur


3 dakika sonra otomatik kapanma

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kenar uzunluğu (L1)

600 mm

Min./maks. açı ölçüm aralığı (α)

0-355 Derece

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

4 ADET

Renk

Kırmızı

Ürün ağırlığı (parça başına)

1380,000 g

Açı Ölçer Winkeltronik dahil:
Pil, alkalin-manganez
4 x
Pil, alkalin-manganez

1.5 V KALEM PİL Y 827112

Açıklama: High capacity and holds the initial charge for a long period of time
Miktar: 4 x