Abziehglocke für Kompaktlager-Werkzeug
Abziehglocke für Radlager-Werkzeug-Satz
RADLGRWZG-ABZI-GLOCKE-VER-F-KOMPT-WZG
Art.-Nr. 1952005736
EAN 4099618055010
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dient in Verbindung mit den Würth-Radlagerwerkzeugen 1952003370 und 1952003390 zum Ausziehen vom Kompakt-Radlager-Nabeneinheiten
- Optimierte Abziehglocke verfügt über eine verstärkte Quertraverse und sorgt selbst bei extrem festem Sitz des Radlagers für ausreichende Stabilität
- Verfügt zudem über zwei gegenüberliegende Sichtfenster, welche während des Abziehvorgangs einen Kontrollblick ins Innere der Glock erlauben
- Bei nicht korrektem Sitz der Komponenten kann somit der Abziehvorgang nochmals unterbrochen werden, um die Komponenten neu auszurichten
Datenblätter(X)
Durchmesser min. | 167 mm |
Durchmesser max. | 178 mm |
Durchmesser min./max. | 167-178 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5417,000 g |
Außendurchmesser | 178 mm |