Kugelgelenkzapfen-Ausdrücker mit Glockenform
Abzieher Spurstangenkopf
KUGGLKZAPF-AUSDR. 32X90MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Schlagschrauber geeigneter Spindel
- Druckstück in der Spindel drehbar gelagert
Datenblätter(X)
- 1952001277 und 1952 001 278: Leicht Lkw 3,5 – 8,8 Tonnen
- 1952001279: LKW z.B. MB 1424, Actros2
Gabelbreite (innen) | 32 mm |
Spanntiefe max. | 90 mm |
Schlüsselweite | 26 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Oberfläche | Brüniert |
Produktgewicht (per Stück) | 2800 g |