Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abzieher für Kurbelwellen-Riemenscheibe Ford 2,0 ECO-Blue

Abzieher-Set für Kurbelwellen-Riemenscheibe
ABZI-SET-KURBWL-RMN-SCHEIB-2L-ECOBLUE

Art.-Nr. 1952004665

EAN 4099618824975

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abzieher für Kurbelwellen-Riemenscheibe Ford 2,0 ECO-Blue

Art.-Nr. 1952004665
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
Speziell entwickelter Abzieher für die Kurbelwellen-Riemenscheibe des Ford 2,0 ECO-Blue, bestehend aus zwei robusten Teilen
  • Spezialwerkzeug zum Abziehen der Kurbelwellen-Riemenscheibe bzw. zur Demontage des Schwingungsdämpfers an Ford 2.0L EcoBlue Motoren

  • Garantiert den sicheren und beschädigungsfreien Ausbau der schwingungsgedämpften Kurbelwellen-Riemenscheibe nach Herstellervorgabe

  • Geeignet für verschiedene Ford-Modelle und Motorcodes
Hinweis
  • Achtung:Für Fahrzeuge bis Modelljahr 2019 ist der Abzieher Art.1952003820 erforderlich

  • Zu verwenden wie 303-1657
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet Ford 2,0 TDCi EcoBlue ab Modelljahr 2019, Ranger (ab 2019), Transit mit Allradantrieb (ab 2018), Transit mit Hinterradantrieb (ab 2018), Transit Custom (ab 2019), Kuga (ab 2019)

  • Motorcodes: BC2X, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJRA, BKFA, BKFB, BKRA, BLFA, BLFB, BLHA, BLRA, YL2X, YLFA, YLFB, YLRA, YMFA, YMFB, YMHA, YMRA, YN2X, YNFA, YNFB, YNRA
Anleitung

Das Werkzeug wird am Innengewinde der Riemenscheibe platziert.

Produktgewicht (per Stück) (10)

281,000 g

Anzahl Teile

3 STK

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzteil

ET-DRK-STI-M16X1,5

x 1 St.
Ersatzteil

ET-SPNDL-M22X1,5

x 1 St.
Ersatzteil

ET-SHR-MIT-KUG-M12X1,25X100