Abzieher 3-armig
Abzieher dreiarmig automatic
ABZIEHER 1785-150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichte Anwendung durch neues, schnelles „Dreh-/ Abzieh-System“
- Präzise hergestellter Kopf gewährleistet schnelle und exakte Anwendung
- Höchste Spindel-Druckbelastung und Haken-Zugbelastung durch hochwertigen Stahl und thermo-chemische Behandlung
- Flexible, auswechselbare Spindelspitze ermöglicht Anwendungsvielfalt
- Einfache Drehbewegung öffnet Haken und umschließt automatisch abzuziehendes Teil auch bei senkrechter Anwendung (Nachjustieren entfällt)
- Wartungsfreie gekapselte Mechanik
Datenblätter(X)
Spannweite außen (A) | 150 mm |
Spanntiefe (B) | 130 mm |
Spindellänge | 250 mm |
Abzugsgewicht max. (t max) | 6.5 t |