Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abstauber

Abstauber mit hellen China- und Polyesterborsten
ABSTBBURST-160X80MM-BL60MM

Art.-Nr. 0693009011
EAN 4052703208272
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abstauber in hoher Qualität mit elastischen, hellen China- und Polyesterborsten

Kompakt und handlich


  • Dank des ergonomischen, feingeschliffenen Holzgriffs und seiner kompakten Bauform liegt er gut in der Hand


Leichte Beseitigung von Unreinheiten


  • Durch die seitlich ausgestellten Borsten können Staub und kleine Unreinheiten leicht entfernt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Reinigen von Oberflächen vor der Beschichtung

Länge

160 mm

Breite

80 mm

Borstenlänge

60 mm

Werkstoff Griff

Holz

Werkstoff Borsten

China- und Polyesterborste

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen