Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini Set 126-teilig
AMO-Therm Mini Set 126-tlg
AMOTHERM-MINI-SET-126TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieses Set deckt eine große Breite von Anwendungen ab
- Eine Schraubenlänge ermöglicht viele Befestigungssituationen - tieferes Einschrauben bei kleinen Dämmstärken, geringere Setztiefen bei stärkerer Dämmung
- Für Dämmstoffstärken von 60 bis 200 mm
- Geformtes Anschlussgewinde M8 und M10
- Fallrohrbefestigung mit Gewindestück M10x45 in A2 in Kombination mit der Abdeckrosette Art.-Nr.090350099 und Dichtscheibe Art.-Nr. 0903500990
- ASSY-D 3,5 – 5 mit zusätzlichem Einsatz im Adapter
Befestigung in Beton und Mauerwerk ohne Entstehung von Wärmebrücken
Den Ringspalt zwischen Dämmung und Adapter mit einem geeignetem Dichtstoff ausfüllen. Wir empfehlen Fenster- und Fassadendicht Art.-Nr. 0892320010
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten (Briefkasten, Lampen, Überwachungskameras oder Regenfallrohren (Mehrfachbefestigung)) an gedämmten Fassaden mit oder ohne Putz
![]() | |
Systemmaß | 8.4.1 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 126 STK |
AUFSTESER-AMOTHERM-MINI-BO-D10/16MM
ZEBRAWNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-2,5X58,5
ZEBRAADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+EINSA
SHR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252
AMOWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück