Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X222 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X222 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X222 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X222
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/UVyG0wZsWqg

Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X222 - 1
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X222 - 2
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X222 - 3
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X222 - 4

Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm

Amo-Y 7,5 Stahl Zink-Lamelle silber AW 30
SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X222
AMO III

Art.-Nr. 0234630222
EAN 4046777720846
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
Abstandsmontageschraube optimal zur Fenster- und Türenbefestigung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen. Optimierte Gewindegeometrie und Spezialbeschichtung
  • Mit Spezialbeschichtung und optimierter Gewindegeometrie

  • Spannungsfreie Abstandsmontage bei allen Rahmenwerkstoffen zur Verankerung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen

  • Geprüfte Einbruchhemmende Eigenschaften in der Widerstandsklasse RC3

  • Einbruchhemmende Montage in Widerstandsklasse RC2 und RC3

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
Leistungsnachweis

Zulassung:


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zur Verankerung von Fensterrahmen in Beton und Mauerwerk Z-21.1-2097



Prüfberichte:


Prüfbericht 211 43728. Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften Widerstandsklasse RC3. Kunststofffenster in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35.


Prüfbericht NR. 105 42538/1. Befestigung eines Kunststofffensters in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35. Prüfung erfolgte ohne seitliche Distandzverklotzung.

Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art. 5995 000 000). Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigung-Systeme (z. B. Fenstermontageschiene W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.

Anwendungsgebiet
Anleitung

Fensterrahmen ausrichten und fixieren

Schraube eindrehen

Abdeckkappe aufdrücken

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Fensterrahmen ausrichten und fixieren

Schraube eindrehen

Abdeckkappe aufdrücken


Individuelle Fenstereinbausituation:


Individuelle Fenstereinbausituation: Planung, Berechnung und Bestätigung mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schnelle und Spannungsfreie Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen


  • In Porenbeton, Beton, Voll- und Lochsteinen

  • Einfache Montage in Porenbeton: Die AMO-Y-Schraube wird ohne Vorbohren des Porenbetons eingeschraubt

Länge (l)

222 mm

Gewindedurchmesser (d)

7,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdurchmesser (d(h/k))

8 mm

Innenantrieb

AW30

Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst)

6,2 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Spitzenform

Spitze

Leistungsdaten nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Weitere Verankerungsgründe, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, freie Schraubenlängen, usw. entnehmen Sie bitte der Zulassung Z-21.1-2097
Rohdichteklasse [kg/dm³] Mindestdruckfestigkeit [N/mm²]Mindesteinschraubtiefe hnom ≥ [mm]min. Randabstand cmin ≥ [mm] Fzul [kN]1) für Einzeldübel unter Querbeanspruchung freie Schraubenlänge ef = 20mm2)

Normalbeton


DIN EN 206-1:2001-07
C20/25 - C30/372530400,33

Vollziegel Mz ≥ 3DF (≥ 240x175x113)


DIN 105-100: 2012-01; EN 771-1:2015-11 z.B. Wienerberger GmbH
1,8≥2050500,33
1,8≥1050500,27

Kalksandvollstein Silka XL Basic, Silka XL Plus (≥ 248x175x498)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2011; Z-17.1-997, Xella Deutschland GmbH
2,0≥3650400,33
2,0≥2850400,33
2,0≥2050400,33

Hochlochziegel HLzB, Planhochlochziegel PHLzB, PHLzE, 12DF (372x240x238)


DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401:2017-01, z.B. Wienerberger GmbH
1,05≥860650,27
1,05≥660650,20

Kalksandlochstein KS L, 8DF ≥ 8DF (≥ 248x240x238)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, z.B. Xella Deutschladn GmbH
1,2≥1250450,33
1,2≥1050450,33
1,2≥850450,33
1,2≥650450,23

Kalksandlochstein KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, z.B. Heidelberger Kalksandstein GmbH
1,6≥1250900,33
1,6≥1050900,33
1,6≥850900,33

Kalksandlochstein KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, z.B. Heidelberger Kalksandstein GmbH
1,6≥1250350,27
1,6≥1050350,20
1,6≥850350,17

Porenbeton AAC (≥ 499x240x250)


DIN EN 771-4:2015-11
0,35≥21401000,33
0,35≥41401000,33
Allgemeine Montagekennwerte

Bohrernenn-∅

Normalbetond0 [mm] =6,5
Vollziegel Mz6,0
Kalksandvollstein6,0
Hochlochziegel, Planhochlochziegel6,0
Porenbetonohne Vorbohren
Kalksandlochstein6,0

Bohrerschneidendurchmesser

Normalbetondcut ≤ [mm]7,0
Vollziegel Mz6,4
Kalksandvollstein6,4
Hochlochziegel, Planhochlochziegel6,4
Porenbetonohne Vorbohren
Kalksandlochstein6,4

Bohrlochtiefe

Normalbetonh1 ≥ [mm]Einschraubtiefe + 10 mm + nichttragende Schicht/Putz
Vollziegel Mz
Kalksandvollstein
Hochlochziegel, Planhochlochziegel
Porenbeton
Kalksandlochstein

Einschraubtiefe

Normalbetonhnom ≥ [mm]30
Vollziegel Mz50
Kalksandvollstein50
Hochlochziegel, Planhochlochziegel60
Porenbeton140
Kalksandlochstein50

Bohrernenn-∅ im Fensterrahmen

NormalbetondFenst = [mm] 6,2
Vollziegel Mz6,2
Kalksandvollstein6,2
Hochlochziegel, Planhochlochziegel6,2
Porenbeton6,2
Kalksandlochstein6,2

Bohrverfahren

Normalbeton-Hammerbohren
Vollziegel MzHammerbohren
KalksandvollsteinHammerbohren
Hochlochziegel, PlanhochlochziegelDrehbohren
Porenbetonohne Vorbohren
KalksandlochsteinDrehbohren

minimaler Randabstand

Normalbetoncmin ≥ [mm]40
Vollziegel Mz50
Kalksandvollstein40
Hochlochziegel, Planhochlochziegel65
Porenbeton100
Kalksandlochsteinsiehe Leistungsdaten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen