Abstandsmontageschraube AMO IV 7,5 MM
Amo IV 7,5 Stahl verzinkt RW 30
SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X302
AMO
Art.-Nr. 0234631302
EAN 4099618402920
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, einfache Montage
- Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt.
- Durch den innovativen RW-Antrieb höhere Bit-Standzeit + bessere Kraftübertragung.
- Durchsteckmontage.
- Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung.
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen.
Hohe Sicherheit
- Absturzsichernde Fenstermontage mit bauaufsichtlicher Zulassung.
- Geprüfter Einbruchschutz bis RC3.
- Hohe Belastbarkeit durch Formschluss.
- Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen.
- Fenstermontage ohne seitliche Trag- und Distanzklötze möglich (je nach Einbausituation).
- Hohe Lastaufnahme auch bei thermischer Belastung.
Zulassung Z-21.1-2097
Bei der Planung und Bemessung bitte beachten
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-2097.
- Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren (Art.-Nr. 5995000000).
- Fachbuch für Befestigung und Abdichtung von Fenster und Türen (Art.-Nr. 5995000900).
Fensterrahmen vorbohren
Fenster ausrichten und fixieren, Bohrloch in den Verankerungsgrund durch das Fensterprofil hindurch erstellen
Bohrmehl ist bei Beton und Vollsteinen aus dem Bohrloch zu entfernen
Ermittlung der erforderlichen Schraubenlänge (siehe Montagekennwerte)
Schraube eindrehen
Zulassung Z-21.1-2097
Datenblätter(X)
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Kalksandvollstein
- Zugelassene, spannungsfreie Abstandsmontage von Fensterrahmen aus Holz/Holz-Aluminium, Kunststoff und Aluminium
Länge (l) | 302 mm |
Gewindedurchmesser (d) | 7,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Zylinderkopf |
Kopfdurchmesser (d(h/k)) | 8 mm |
Innenantrieb | RW30 |
Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst) | 6,2 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 297 mm |
| Allgemeine Montagekennwerte | |||
| Bohrernenn-Ø | Normalbeton | d0 [mm] = | 6,5 |
| Vollziegel MZ | 6,0 | ||
| Kalksandvollstein | 6,0 | ||
| Hochlochziegel, Planhochlochziegel | 6,0 | ||
| Kalksandlochstein | 6,0 | ||
| Bohrerschneidendurchmesser | Normalbeton | dcut ≤ [mm] | 7,0 |
| Vollziegel Mz | 6,4 | ||
| Kalksandvollstein | 6,4 | ||
| Hochlochziegel, Planhochlochziegel | 6,4 | ||
| Kalksandlochstein | 6,4 | ||
| Bohrlochtiefe | Normalbeton | h1 ≥ [mm] | Gesamtlänge Schraube (ls) - |
| Vollziegel Mz | maximale freie Schraubenlänge (ef) - | ||
| Kalksandvollstein | Einschraubtiefe im Fensterrahmen (p) +10mm | ||
| Hochlochziegel, Planhochlochziegel | (ls - ef - p + 10 mm) | ||
| Kalksandlochstein | |||
| Mindesteinschraubtiefe | Normalbeton | hnom ≥ [mm] | 30 |
| Vollziegel Mz | 50 | ||
| Kalksandvollstein | 50 | ||
| Hochlochziegel, Planhochlochziegel | siehe Zulasssung (Leistungsdaten) | ||
| Kalksandlochstein | 50 | ||
| Bohrernenn-Ø im Fensterrahmen | Normalbeton | dFenst = [mm] | 6,2 |
| Vollziegel Mz | |||
| Kalksandvollstein | |||
| Hochlochziegel, Planhochlochziegel | |||
| Kalksandlochstein | |||
| Bohrverfahren | Normalbeton | Hammerbohren | |
| Vollziegel Mz | Hammerbohren | ||
| Kalksandvollstein | Hammerbohren | ||
| Hochlochziegel, Planhochlochziegel | Drehbohren | ||
| Kalksandlochstein | Drehbohren | ||
| minimaler Randabstand | Normalbeton | cmin ≥ [mm] | 55 |
| Vollziegel Mz | 30 | ||
| Kalksandvollstein | siehe Zulassung (Leistungsdaten) | ||
| Hochlochziegel, Planhochlochziegel | siehe Zulassung (Leistungsdaten) | ||
| Kalksandlochstein | siehe Zulassung (Leistungsdaten) |
| Leistungsdaten nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Weitere Verankerungsgründe, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, freie Schraubenlängen, usw. entnehmen Sie bitte der Zulassung Z-21.1-2097 | |||||
| AMO IV Ø 7,5 mm | |||||
| Fensterprofil aus Kunststoff / Aluminium | |||||
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm²] | Mindesteinschraubtiefe hnom ≥ [mm] | min. Randabstand cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) für Einzeldübel unter Querbeanspruchung freie Schraubenlänge ef = 20mm2) | Tragfähigkeit FRk bei Personenanprall [kN] ef = 20 mm2) |
| Normalbeton DIN EN 206,2021 | |||||
| ≥C20/25 - C30/37 | 15-37 | 30 | 55 | 0,65 | 2,8 |
| Vollziegel Mz ≥ 3DF (240x175x113) DIN EN 771-1:2015-11 | |||||
| 1,8 | ≥33,7 | 50 | 30 | 0,50 | -3) |
| 1,8 | ≥20 | 50 | 30 | 0,45 | -3) |
| 1,8 | ≥15 | 50 | 30 | 0,30 | -3) |
| Kalksandvollstein KSRP175-6-1218 (248x175x248) DIN EN 771-2:2015-11 in Verbindung mit DIN 20000-402:2017-01 | |||||
| 1,6 | ≥23,6 | 50 | 50 | 0,50 | 1,6 |
| 1,6 | ≥20,0 | 50 | 50 | 0,50 | -3) |
| Kalksandvollstein Silka XL Basic, Silka XL Plus (248x175x498) DIN EN 771-2:2015-11 in Verbindung mit DIN 20000-402:2017-01 | |||||
| 2,0 | ≥36,7 | 50 | 40 | 0,50 | 1,6 |
| 2,0 | ≥35,0 | 50 | 40 | 0,50 | -3) |
| Vollblöcke aus Leichtbeton V und Vbl z.B. Bisophon nach (240x175x113) DIN EN 771-3:2015-11; DIN 20000-403:2019-11Bisotherm GmbH | |||||
| 2,2 | ≥25 | 50 | 30 | 0,50 | 1,6 |
| 2,2 | ≥20 | 50 | 30 | 0,50 | -3) |
| Staudacher Fensterbefestigungsziegel ohne Anschlag 12DF (247x365x249) DIN EN 771-: 2015-11, Otto Staudacher Vertriebs GmbH | |||||
| 0,65 | ≥8,8 | 80 | 150 | 0,50 | 1,6 |
| 1,05 | ≥7,5 | 80 | 150 | 0,50 | 1,6 |
| Kalksandlochstein KS L, 8DF ≥ 8DF (248x240x238) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, z.B. Xella Deutschladn GmbH | |||||
| 1,2 | ≥14,9 | 50 | 45 | 0,50 | 1,6 |
| 1,2 | ≥12,5 | 50 | 45 | 0,50 | -3) |
| 1,2 | ≥10 | 50 | 45 | 0,50 | -3) |
| 1,2 | ≥7,5 | 50 | 45 | 0,50 | -3) |
| Kalksandlochstein KS L, 6DF ≥ 6DF (248x175x248) DIN EN 771-2:2015-11 in Verbindung mit DIN 20000-402:2017-01, z.B. Heidelberger Kalksandstein GmbH | |||||
| 1,6 | ≥17,7 | 50/1204) | 35/90 | 0,50 | 2,8 |
| 1,6 | ≥15 | 50/1204) | 35/90 | 0,50 | 2,8 |
| 1,6 | ≥12,5 | 50/1204) | 35/90 | 0,50 | 2,8 |
| 1,6 | ≥10,0 | 50/1204) | 35/90 | 0,40 | 2,8 |
| 1) Es wurde ein Teilsicherheitsbewert von YF = 1,5 für Wind berücksichtig 2) Werte für abweichende freie Schraubenlänge/Fugenbreiten sind der Zulassung Z-21.1-2097 zu entnehmen 3) keine Leistung bewertet 4) bei Anforderung Personenanprall | |||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!