Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/3CJ-HENx-bU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/aKs7vLU1r-g

Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 - 1
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 - 2
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 - 3
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 - 4
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 - 5
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 - 6
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102 - 7

Abstandsmontageschraube AMO® IV 7,5 MM

Amo IV 7,5 Stahl verzinkt RW 30
SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102

Art.-Nr. 0234631102
EAN 4065233098916

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Innovation in der Fenstermontage vereint Leistungsfähigkeit und Montagekomfort

Schnelle, einfache Montage


  • Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt

  • Durch den innovativen RW-Antrieb höhere Bit-Standzeit + bessere Kraftübertragung

  • Durchsteckmontage

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen


Hohe Sicherheit


  • Absturzsichernde Fenstermontage mit bauaufsichtlicher Zulassung

  • Geprüfter Einbruchschutz bis RC3

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen

  • Fenstermontage ohne seitliche Trag- und Distanzklötze möglich (je nach Einbausituation)

  • Hohe Lastaufnahme auch bei thermischer Belastung
Hinweis

Bei der Planung und Bemessung beachten


  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-2097

  • Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren (Art.-Nr. 5995000000)

  • Fachbuch für Befestigung und Abdichtung von Fenster und Türen (Art.-Nr. 5995000900)

Zulassung Z-21.1-2097

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Kalksandvollstein

  • Zugelassene, spannungsfreie Abstandsmontage von Fensterrahmen aus Holz/Holz-Aluminium, Kunststoff und Aluminium

Länge (l)

102 mm

Gewindedurchmesser (d)

7,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdurchmesser (d(h/k))

8 mm

Innenantrieb

RW30

Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst)

6,2 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fenstermontagewerkzeug Set

MNTGSPN-FE-120MM

Zum schnellen und einfachen Einbau von Fenstern und Türen
x 2 St.
Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag

LUFTKISSEN-AMOBAG-SCHWARZ-L150-B160MM

AMO
Zur Schnellfixierung und Abstandsmontage von einzubauenden Fenstern
Montageclip AMO®-Clip Sortiment 400-teilig

MNTGCLIP-SORT-PP-60X45MM-400TLG

Universell einsetzbarer Montageclip mit Fixierleiste. Ideal zur fachgerechten Verklotzung bei der Fenstermontage und idealer Helfer für viele Montage- und Befestigungsaufgaben als praktischer Mix
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen