Abstandsmontageschraube AMO®-Combi 7,5/11,5
Amo Combi Stahl verzinkt RW
SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X242
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die spannungsfreie Montage von Fenstern in der Laibung
Das Bohrloch wird durch den Fensterrahmen hindurch hergestellt, ggf. der Dübel für Lochsteine bzw. Laibungssteine hindurchgeschoben
Einsatzbereiche:
AMO-Combi ist durch das gehärtete Gewinde direkt in Vollstein, Beton und Holz einschraubbar
Sofort belastbar - keine Wartezeiten nach dem Setzen
Vielseitiger und flexibler Einsatzbereich
Demontierbare Verankerung
- Allgem. bauaufsichtliche Zulassung Verankerung von Fenstern in Laibung aus Mauerwerk Z-21.2-2017
- Prüfbericht Nr. 11-001214-PR01 Bauteilversuch zur Befestigung einer Kunststofffenstertür in Ziegelmauerwerk Poroton-T8-36,5 MW. Flügelgewicht 95,5 kg.
- Prüfbericht Nr. 11-002744-PR01 Bauteilversuch zur Befestigung einer zweifl. Kunststofffenstertür in Ziegelmauerwerk Poroton T10. Flügelgewicht 74,5 kg.
- Prüfbericht Nr. 13-002288-PR03 Bauteilversuch zur Befestigung einer Kunststoffhaustür in Ziegelmauerwerk aus ThermoPlan S9 von Mein Ziegelhaus. Flügelgewicht 145 kg.
- Dauerfunktionsbelastung 100.000 Zyklen.
- Prüfbericht Nr. 11-002592-PR01 Nachweis einbruchhemmender Eigenschaften Widerstandsklasse RC2/RC 2N in Ziegelmauerwerk aus Poroton-S10-P
Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 darf mit der AMO-Combi Schraube nur dann erfolgen, wenn eine entsprechende Zustimmung im Einzelfall vor Montagebeginn vorliegt.
Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
Beim W-UR 10 XXL ist die Schraube nicht länger als der Dübel, damit in modernen gefüllten Lochsteinen die zweite Kammer getroffen wird und so die richtige Führung des Dübels im Bohrloch und im Rahmen gewährleistet ist. Es entsteht dadurch keine Lastabminderung.
Fensterrahmen vorbohren
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Schraube eindrehen
Fensterrahmen vorbohren
Bohrloch herstellen
Dübel setzen
Schraube eindrehen
Fensterrahmen vorbohren
Bohrloch herstellen
Dübel setzen
Schraube eindrehen
- Allgem. bauaufsichtliche Zulassung Verankerung von Fenstern in Laibung aus Mauerwerk Z-21.2-2017
- Prüfbericht Nr. 11-001214-PR01 Bauteilversuch zur Befestigung einer Kunststofffenstertür in Ziegelmauerwerk Poroton-T8-36,5 MW. Flügelgewicht 95,5 kg.
- Prüfbericht Nr. 11-002744-PR01 Bauteilversuch zur Befestigung einer zweifl. Kunststofffenstertür in Ziegelmauerwerk Poroton T10. Flügelgewicht 74,5 kg.
- Prüfbericht Nr. 13-002288-PR03 Bauteilversuch zur Befestigung einer Kunststoffhaustür in Ziegelmauerwerk aus ThermoPlan S9 von Mein Ziegelhaus. Flügelgewicht 145 kg.
- Dauerfunktionsbelastung 100.000 Zyklen.
- Prüfbericht Nr. 11-002592-PR01 Nachweis einbruchhemmender Eigenschaften Widerstandsklasse RC2/RC 2N in Ziegelmauerwerk aus Poroton-S10-P
Datenblätter(X)
In Steinen mit großen Kammern und massiven Stegen oder schmalen und tiefen Kammern:
AMO®-Combi + W-UR 10 XXL: verankert in mindestens 2 Stegen; Einbruchhemmende Montage in Widerstandsklasse RC2 möglich
In Lochsteinen mit kleinen Kammern und dünnen Stegen:
AMO®-Combi + W-UR 10 XS; verankert in mindestens zwei Stegen
Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren Ausgabe 2020
Art.-Nr. 5995000000
Die Befestigung muss alle planmäßigen auf das Fenster einwirkenden Kräfte sicher in den Baukörper und den Baugrund übertragen. Es sind deshalb die Lasten, die sich aus z. B. Fenstereigenlast, Windlast bzw. Nutzlasten zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen.
Bei der Besfestigung von Fensterwände nach ehemaliger DIN 18056 bzw. Elemente mit einer Fläche über 9 m2 und absturzsichernde Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 gilt folgendes zu beachten
Die DIN 18056 galt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge der kürzesten Seite von mindestens 2 m. Für diesen Anwendungsbereich sind Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden. Für die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 sind ebenfalls nur Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden.
Länge (l) | 242 mm |
Kopfgewindelänge (k) | 50 mm |
Gewindedurchmesser (d) | 7,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser (d(h/k)) | 11,5 mm |
Innenantrieb | RW30 |
Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst) | 10,2 mm |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Spitzenform | Spitze |
Leistungsdaten | ||||||
Steinformat [mm] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm²] | Einschraubtiefe [mm] | Freie Schraubenlänge [mm] | Zentrische Zuglast [kN] | Querzug [kN] | |
Beton | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
Kalksandvollstein z. B. Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Kalksandlochstein z. B. Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
Holz (Fichte) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Kennwerte | ||||
Allgemein | minimaler Randabstand | Beton | cmin [mm] | 50 |
Kalksandstein, Vollziegel, Hochlochziegel (mind. 2 Wandungen), Nadelholz | 60 | |||
minimale Einschraubtiefe | Beton | hnom,min [mm] | 30 | |
Kalksandstein, Vollziegel | 50 | |||
Hochlochziegel (mind. 2 Wandungen), Nadelholz | 60 | |||
Bohrer- nenndurchmesser | Beton | d0 [mm] | 6,5 | |
Kalksandstein, Vollziegel | 6,0 | |||
Hochlochziegel (mind. 2 Wandungen) | 10,0 in Kombination mit W-UR 10 XS | |||
Hochlochziegel (mind. 2 Wandungen mit großen Kammern und Füllung), Leichtbetonstein (mit Füllung) | 10,0 in Kombination mit W-UR 10 XXL | |||
Nadelholz | Kein Vorbohren notwendig | |||
Fensterrahmen AMO®-Combi | d [mm] | 10,2 | ||
Fensterrahmen W-UR 10 XS / W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
Bohrlochtiefe | ohne Dübel | h1 [mm] | Einschraubtiefe + 10 mm + eventuell vorhandene Putzschicht | |
mit Kunstoff-Rahmendübel W-UR 10 XS | min. 80 mm | |||
mit Kunstoff-Rahmendübel W-UR 10 XXL | min. 210 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!