Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abstandshalter für Terrasse

Distanzabstandshalter offen
DISTABSTHALT-F.TERASBAU-7,0MM

Art.-Nr. 0907000219

EAN 4061975352347

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abstandshalter für Terrasse

Art.-Nr. 0907000219

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Würth Abstandshalter ermöglicht bei der Verlegung der Dielen eine gleichmäßige Fugenbreite, gleichzeitig wird ein Abstand zur Unterkonstruktion hergestellt, sodass die gesamte Konstruktion optimal hinterlüftet ist und keine Staunässe entstehen kann.

Keine Staunässe


Durch die offene Konstruktion des Abstandhalters kann Wasser rasch abtrocknen.



Perfektes Fugenbild


Terrassendielen einfach und schnell verlegen mit immer gleichem Fugenabstand.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

80 mm

Breite

25 mm

Höhe

6 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Fugenbreite

7 mm

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen