Abstandsbolzen Polyamid sechskant I/I
Abstandsbolzen PA IG/IG
BLZ-ABST-PA6-I/I-SW5,5-M3X17-10
Art.-Nr. 4498910504
EAN 4061975377340
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewinde innen/innen
- Polyamid 6.6 schwarz
- Gute isolierende Eigenschaften
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Länge (L) | 17 mm |
Innengewindelänge (c) | 10 mm |
Schlüsselweite (SW) | 5,5 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Farbe | Schwarz |
