Abstandsbolzen Polyamid sechskant I/A
Abstandsbolzen PA IG/AG
BLZ-ABST-PA6-I/A-SW10-M5X45-10-8
Art.-Nr. 4498910317
EAN 4061975376008
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewinde innen/außen
- Polyamid 6.6 schwarz
- Gute isolierende Eigenschaften
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Länge (L) | 45 mm |
Innengewindelänge (c) | 10 mm |
Außengewindelänge (B) | 8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 10 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Farbe | Schwarz |
