Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abstandsbolzen Polyamid sechskant I/A

Abstandsbolzen PA IG/AG
BLZ-ABST-PA6-I/A-SW10-M5X20-10-8

Art.-Nr. 4498910292
EAN 4061975375759

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kunststoff Abstandsbolzen
  • Gewinde innen/außen

  • Polyamid 6.6 schwarz

  • Gute isolierende Eigenschaften
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M5

Länge (L)

20 mm

Innengewindelänge (c)

10 mm

Außengewindelänge (B)

8 mm

Schlüsselweite (SW)

10 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Temperaturbeständigkeit max.

110 °C

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen