Stahl-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/IG
BLZ-ABSTAND-ST-I/I-SW10-A2K-M5X15-15
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde nach DIN 13
Datenblätter(X)
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Länge (L) | 15 mm |
Innengewindelänge (C) | 15 mm |
Schlüsselweite (SW) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |