Stahl-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/IG
BLZ-ABST-ST-I/I-SW8-A2K-M4X12-12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde nach DIN 13
Datenblätter(X)
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
Gewindeart x Nenndurchmesser | M4 |
Länge (L) | 12 mm |
Innengewindelänge (C) | 12 mm |
Schlüsselweite (SW) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |