Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stahl-Abstandsbolzen

Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/IG
BLZ-ABST-ST-I/I-SW10-A2K-M6X23-23

Art.-Nr. 449896 23
EAN 4057709012687

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Gewinde innen/innen

Gewinde nach DIN 13

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Länge (L)

23 mm

Innengewindelänge (C)

23 mm

Schlüsselweite (SW)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen