Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stahl-Abstandsbolzen

Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/AG
BLZ-ABST-ST-I/A-SW8-A2K-M4X15-9-8

Art.-Nr. 449864 15
EAN 4062855284130
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
Mit Gewinde innen/außen

Gewinde nach DIN 13


Gewindefreistich DIN 76-B


RoHS Konform

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M4

Länge (L)

15 mm

Außengewindelänge (B)

8 mm

Innengewindelänge (C)

9 mm

Schlüsselweite (SW)

8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen