Stahl-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/AG
BLZ-ABST-ST-I/A-SW5-A2K-M2,5X5-2,5-6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde nach DIN 13
Gewindefreistich DIN 76-B
RoHS Konform
Datenblätter(X)
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
Gewindeart x Nenndurchmesser | M2,5 |
Länge (L) | 5 mm |
Außengewindelänge (B) | 6 mm |
Innengewindelänge (C) | 2,5 mm |
Schlüsselweite (SW) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |