Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Messing-Abstandsbolzen

Abstandsbolzen Messing vernickelt IG/AG
BLZ-ABST-MS-I/A-SW4-(E2J)-M2,5X12-6-6

Art.-Nr. 449802512
EAN 4054458759771

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Gewinde innen/außen

Gewinde nach DIN 13


Gewindefreistich DIN 76-B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M2,5

Länge (L)

12 mm

Außengewindelänge (B)

6 mm

Innengewindelänge (C)

6 mm

Schlüsselweite (SW)

4 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen