Messing-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Messing vernickelt IG/AG
BLZ-ABST-MS-I/A-SW10-(E2J)-M6X20-12-12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde nach DIN 13
Gewindefreistich DIN 76-B
Datenblätter(X)
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Länge (L) | 20 mm |
Außengewindelänge (B) | 12 mm |
Innengewindelänge (C) | 12 mm |
Schlüsselweite (SW) | 6 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |