Absperrpfosten Kunststoff mit Fuß für Absperrketten
Absperrpfosten KST für Absperrkette
PFOST-KST-H93CM-M.GRNDPL-SCHW/GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auch zum Kennzeichnen von Objekten oder als Leithilfe geeignet
- Mobil, flexibel und schnell einsatzbereit mit sicherem Halt auch auf unebenen Stellflächen durch massiven und konkavem Fuß auf der Unterseite
- Individuelle Pfostenabstände möglich ohne Ketten abtrennen oder verlängern zu müssen
- Für unterschiedliche Kettengrößen geeignet
Datenblätter(X)
- U.a. als Absperrmöglichkeit für Veranstaltungen, Gefahrenstellen, Objekten etc.
- Schwarz-gelbe Pfosten u.a. für Arbeitsplätze rund um die E-Mobiltät
Höhe | 0,93 m |
Pfostendurchmesser | 49 mm |
Werkstoff | ABS |
Farbe | Schwarz-gelb |
Grundplattenform | Rund |
Grundplattendurchmesser | 34,4 cm |
Grundplattengewicht | 3,20 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 3,50 kg |
Werkstoff Grundplatte | Recyceltes PVC |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!