Absperrpfosten Aluminium mit Fuß für Absperrketten
Absperrpfosten ALU für Absperrkette
PFOST-ALU-M.GRNDPL-ROT/WEISS-H1,4M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auch zum Kennzeichnen von Objekten oder als Leithilfe geeignet
- Mobil, flexibel und schnell einsatzbereit mit sicherem Halt auch auf unebenen Stellflächen durch massiven und konkavem Fuß auf der Unterseite
- Mehr Komfort beim Tragen dank im Fuß integrierter Halteaussparung
- Für unterschiedliche Kettengrößen und -materialien z.B. Stahlketten geeignet
Datenblätter(X)
- U.a. als Absperrmöglichkeit für Veranstaltungen, Gefahrenstellen, Objekten etc.
- Schwarz-gelbe Pfosten u.a. für Arbeitsplätze rund um die E-Mobiltät
![]() | |
Höhe | 1,4 m |
Pfostendurchmesser | 52 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Rot-weiß |
Grundplattenform | Eckig |
Grundplattenlänge x Grundplattenbreite | 40 x 40 cm |
Grundplattengewicht | 12 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 14 kg |
Werkstoff Grundplatte | Recyceltes Kunststoffgranulat |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!