Abschlussprofil mit Abzugskante
Abschlussprofil mit Abzugskante
ABSHLPRFL-GWB-6MM-L2M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfacheres Abziehen, definierte Putzstärke
Abzugskante
Dauerhafte Verbindung Profil/Gewebe
Koextrusion
Datenblätter(X)
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |
Beständigkeit gegen | Witterung |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Putzstärke | 6 mm |