Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abschlussprofil mit Abzugskante

Abschlussprofil mit Abzugskante
ABSHLPRFL-GWB-3MM-L2M

Art.-Nr. 0519522040

EAN 4052703470297

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abschlussprofil mit Abzugskante

Art.-Nr. 0519522040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Ab- und Anschlüsse an Bauteile, die nicht überputzt werden sollen

Einfacheres Abziehen, definierte Putzstärke


Abzugskante



Dauerhafte Verbindung Profil/Gewebe


Koextrusion

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Witterung

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Putzstärke

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen