Abschlussplatte Set
Abschlussplatte Stahl Set
ABSHPL-SET-ST-A2K-O.ANSHLG-40X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verhindert das Herausrutschen von Einsätzen, in der langen Ausführung gleichzeitig mit Anschlag (optional kann ein Anschlagpuffer montiert werden)
Lieferumfang
- 4 Bohrschrauben 3,9x16 mm
Datenblätter(X)
Profiltyp | I |
Werkstoff | Stahl |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 63 g |
Lieferumfang | 4 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 × 16 |
Breite | 40 mm |
Höhe | 40 mm |
Materialstärke | 5 mm |