Abschlussplatte
Abschlussplatte Stahl
ABSHPL-ST-A2K-ANSHLG-80X40MM
Art.-Nr. 4952600060
EAN 4056807471464
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verhindert das Herausrutschen von Einsätzen
- In der langen Ausführung gleichzeitig mit Anschlag (optional kann ein Anschlagpuffer montiert werden)
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Länge (l1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 80 mm |
Breite (b1) | 5 mm |
Lochabstand (l2) | 21,5 mm |
Bohrdurchmesser (d1) | 4,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Anschlag |
RoHS-konform | Ja |
