Abschleppstange Profi 2-teilig
Abschleppstange Profi
ABSHLEPSTG-2TLG-3,2T
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abschleppleistung bis 3,2 t
Absolut ruckfreies Abschleppen
Neue Verbindungstechnik mittels Sicherungsbolzen
Schnelle und einfache Montage und Demontage
Keine zusätzlichen Teile notwendig
Warnfolie auf Abschleppstange aufgeklebt
Keine Fahne mehr notwendig.
Verpackt in stabiler Kunststoffbox mit Klett-Stücken auf der Unterseite
Rutschsicher auf Teppichstoffen
Beim Abschleppen grundsätzlich Lenkschloss entriegeln und Warnblinklicht einschalten. Die Stange muss gerade zwischen den Fahrzeugen verlaufen, d.h. ggf. seitlich versetzt fahren, wenn Ösen/Kupplung an den Fahrzeugen seitlich versetzt angebracht sind. Das Abschleppen von Fahrzeugen mit defekter Bremsanlage ist im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig. Nicht schneller als max. 50 km/h fahren. Immer in der Spur des Zugfahrzeuges fahren.
Datenblätter(X)
Geeignet für Abschleppösen und Anhängerkupplungen
Belastung Gewicht max. | 3,2 t |
Länge | 1,8 m |
Länge (zusammengeklappt) | 0,96 m |
Rohrdurchmesser | 30 mm |
Oberfläche | Verzinkt |