Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abschalhülse

Abschalhülse
ABSHALHUE-F.SHALBAU-3TLG

Art.-Nr. 5396503850

EAN 4053479647241

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abschalhülse

Art.-Nr. 5396503850

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht frei platzierbare Spannstellen
  • Bohren und konventionelles Setzen von Dübeln entfällt

  • Für 15 mm Spannstäbe/Dywidag-Gewinde

  • Form und Konsistenz wird im Beton nicht verändert

  • Korrosionsfrei


Lieferumfang


1 x Abschalhülse, 1 x vormontierter Nagelkonus, 1 x betongrauer Verschlusszapfen

Hinweis

Prüfbericht auf Anfrage. Die Farben der Kunststoffteile können variieren.

Darf nicht im bauaufsichtlichen Bereich z.B. zur Befestigung von Fassadenkonstruktionen, Dächern usw. verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung an Schaltafeln aus Holz im Hoch- und Tiefbau.

Anleitung

Wird direkt auf die Schalung genagelt, beim Ausschalen wird nach der Benutzung der Verschlusszapfen in das Loch eingedrückt.

Profillänge

75 mm

Lochdurchmesser

15 mm

Werkstoff

Spezialkunststoff

Produktgewicht (per Stück)

65,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Latthammer deutsche Form DIN 7239 mit Nagelrille

LATTHAM-600G