Abs Lock Wave 60
Anschlagpunkt ABS Lock Wellplatten-Dach 60
ANSHLGPKT-L-WAVE-60-ZH
Art.-Nr. 0838904461
EAN 4260336788515
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese spezielle Anschlageinrichtung für Wellplattendächer kann bereits ab einer Sparrenbreite von 60 x 120 mm verbaut werden.
Der ABS-Lock Wave 60 bietet besondere Flexibilität, denn mit zwei zusätzlich in die Aluminiumprofile gebohrten Löchern kann das System stufenlos auch auf geringere Balkenabstände angepasst werden. Die beiden Langlöcher am unteren Ende des Anschlagpunktes ermöglichen zudem eine optimale Ausrichtung der Anschlageinrichtung.
Diese Anschlageinrichtung wurde speziell für die typische Form von Wellplatten-Dächer mit einem Wellenabstand von 177 mm entwickelt (z.B. Eternit). Der ABS-Lock Wave 60 wird mit den passenden Edelstahlschrauben ausgeliefert. Eine witterungsbeständige Laser-Beschriftung enthält alle relevanten Daten.
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
Datenblätter(X)
- Für spezielle Wellenform, z.B.Eternit-Dächer u.ä.
- Für tragende Holzkonstruktionen
- Über 2 Holzsparren verschraubt
- Dachsparren min. 60 x 120mm
Der ABS-Lock Wave 60 hat eine 125 cm lange Grundplatte und wird mit vier Schrauben an zwei Sparren befestigt. Die ausgelieferte Standardlänge ist dabei auf einen Sparrenabstand (Balkenmitte bis Balkenmitte) von 115 cm ausgelegt.
Werkstoff | Edelstahl |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzschalung |
Typbezeichnung | L-WAVE-60-ZH |
Höhe | 100 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |