Abroncsszelep, univerzális
Abroncsszelep, univerzális
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 42 mm |
A következő keréktárcsafurat-átmérőhöz: | 11,3 mm |
Min. a következő keréktárcsa-vastagsághoz: | 1,8 mm |
Max. a következő keréktárcsa-vastagsághoz: | 4 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 11 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |
Min. ajánlott meghúzási nyomaték | 4 Nm |
Max. forgatónyomaték | 6 Nm |
Min./max. ajánlott meghúzási nyomaték | 4-6 Nm |
Alátét anyaga | PA – Poliamid |