Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abrollsystem für Schleifgewebe ORSY® 10

ABROLLSYS-SHLFGWB-3FACH

Art.-Nr. 06748003

EAN 4011231554657

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abrollsystem für Schleifgewebe ORSY® 10

Art.-Nr. 06748003
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
Lieferumfang


  • Körnung 80, Breite 115 mm, Länge 25 m

  • Körnung 120, Breite 115 mm, Länge 28 m

  • Körnung 180, Breite 115 mm, Länge 28 m

  • 1 Halterung

  • 1 Spulenhalterung

  • 10 Sterne, groß
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Rollen

3 STK

Anzahl Teile

6 STK

Abrollsystem für Schleifgewebe ORSY® 10 inklusive:
1 x
Schleifgeweberolle für Abrollsystem ORSY®10

SHLFGWB-ROLL-LE-K120-S28MX115

Beschreibung:
Körnung: 120 115 mm x 28 m
Menge: 1 x
1 x
Schleifgeweberolle für Abrollsystem ORSY®10

SHLFGWB-ROLL-LE-K180-S28MX115

Beschreibung:
Körnung: 180 115 mm x 28 m
Menge: 1 x
1 x
Schleifgeweberolle für Abrollsystem ORSY®10

SHLFGWB-ROLL-LE-K80-S25MX115

Beschreibung:
Körnung: 80 115 mm x 25 m
Menge: 1 x
1 x
Universales Abrollsystem

ABROLLSYS-UNBSTK-GROSS-STERN/GROSS

Beschreibung: Abrollgerät mit 8 großen Spulenaufnahmesternen
Menge: 1 x
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Stern für Trockenschleifpapier-Abrollgerät SPS

SPULSTERN-GROSS-ABROLLGER

x 1 St.
Spulenaufnahmehalterung für Trockenschleifpapier-Abrollgerät SPS

SPULHALT-ABROLLGER