Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abrollschienen WS900 - KBLABROLL-ABROLL-SCHIENE-850KG-WS900 Abrollschienen WS900 - KBLABROLL-ABROLL-SCHIENE-850KG-WS900
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/1bdb2LyB4GM

Abrollschienen WS900 - KBLABROLL-ABROLL-SCHIENE-850KG-WS900 - 1
Abrollschienen WS900 - KBLABROLL-ABROLL-SCHIENE-850KG-WS900 - 2

Abrollschienen WS900

Kabelabroller WS900
KBLABROLL-ABROLL-SCHIENE-850KG-WS900

Art.-Nr. 0975811900

EAN 4061975268471

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abrollschienen WS900

Art.-Nr. 0975811900

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige, wartungsfreie, kugelgelagerte Schwerlasttragrollen
  • Stabile Edelstahl-Aluminium-Konstruktion

  • Uneingeschränkt für den Außeneinsatz geeignet

  • Mit einer Abrollbremse für einfaches und schnelles Wechseln der Kabeltrommel

  • Schmale Bauweise ermöglicht einen sehr guten Einsatz an schmalen und engen Stellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für sicheres Abrollen von schweren Kabeltrommeln von ∅ 450 mm bis ∅ 2000 mm

Typbezeichnung

WS900

Länge

900 mm

Breite

152 mm

Höhe

100 mm

Traglast

850 kg

Gewicht

11400 g

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301/ Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen