Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abrollrand für Schrankdeckel von System-Schränken

ABROLLRAND-SHRNK-8.8-RAL7016

Art.-Nr. 5583101502

EAN 4065746487238

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abrollrand für Schrankdeckel von System-Schränken

Art.-Nr. 5583101502

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dreiseitig aufgekanteter Abrollrand aus Stahlblech verhindert das ungewollte Wegrollen von Gegenständen vom Schrankdeckel
  • Inklusive einer rutschhemmenden Weichschaummatte

  • Verwendbar auf allen Schrankgehäusen der System-Betriebseinrichtung

  • Jederzeit auch einfach nachrüstbar durch Punch-out Lochung im Gehäusedeckel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

8.8

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Höhe

19 mm

Breite

574 mm

Tiefe

770 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen