Abrollrand für Schrankdeckel von System-Schränken
ABROLLRAND-SHRNK-16.6-RAL7016
Art.-Nr. 5583104502
EAN 4065746487221
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Inklusive einer rutschhemmenden Weichschaummatte
- Verwendbar auf allen Schrankgehäusen der System-Betriebseinrichtung
- Jederzeit auch einfach nachrüstbar durch Punch-out Lochung im Gehäusedeckel
Datenblätter(X)
Systemmaß | 16.6 |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Höhe | 19 mm |
Breite | 1037 mm |
Tiefe | 603 mm |