Abrazadera para vigas VARIFIX®, estándar Con agujero roscado
Mordaza p. vigas VARIFIX, agujero roscado Compact
MORDAZA PARA VIGA COMPACT M8
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Producto autorizado y certificado por la VdS para su uso en la construcción de sistemas de extinción de incendios estacionarios.
- Con tornillo de ajuste hexagonal DIN933/8.8; rosca con extremo dentado
- Con dimensiones reducidas para instalaciones eléctricas
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Las mordazas para vigas se pueden fijar con una lengüeta de fijación. Con respecto a los sistemas de aspersores, los requisitos de VdS aplicables establecen que las mordazas para vigas se deben fijar si el tubo montado tiene un diámetro superior a DN 65 mm.
Hojas de datos(X)
Para el montaje de tuberías, sistemas de aspersores, conductos de ventilación sobre vigas de tipo T, perfiles en U y angulares
![]() | |
Material | Fundición de hierro maleable |
Superficie | Galvanizado |
Carga permitida | 1.2 kN |
Tipo de rosca x diámetro nominal (G) | M8 |
Altura del agarre (HK) | 19 mm |
Longitud (L) | 38,5 mm |
Altura (H) | 36,4 mm |
Anchura (B) | 19 mm |
Rango de agarre máximo | 18 mm |
Peso del producto (por artículo) | 81,968 g |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!