Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Abrazadera para tubos doble

Abrazadera doble p. dos cables individ. paralelos
ANCLAJE ELMO DOBLE 4-12 MM

Nº de art. 0971100412
EAN 4011231898843
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
Taladrar, insertar y listo
  • Apto para hormigón, ladrillo silicocalcáreo macizo, hormigón ligero, clínker macizo y piedra natural

  • Valores de tracción altos (hasta 40 kg)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el tendido de cables individuales, mazos de cables y tubos flexibles de plástico. Montaje en superficie y en canales de mampostería.

Rango de agarre mínimo/máximo

4-12 mm

Diámetro del orificio de perforación

6 mm

Peso de carga máximo

40 kg

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 85 °C

Material

PP - Polipropileno

Sin halógenos

Sin silicona

Color

Gris luminoso RAL 7035