Abrazadera doble para tubo, solar
Abrazadera doble para tubo, solar
ABRAZADERA SOLAR DOBLE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Orificio pasante
Montaje sencillo con tacos y tornillos
Alcance de fijación mínimo
Aspecto pulcro; mínimo ejercicio de presión en el aislamiento
> 60 mm.
Hojas de datos(X)
Para montaje de sistemas de tubos corrugados de acero inoxidable dobles o tubos sencillos instalados en paralelo, aislados con caucho solar Flexen (de diámetro externo superior a 60 mm).
Para montar la abrazadera doble para tubo solar, utilizar un tornillo de 6 mm con cabeza de disco larga (de como mínimo 13 mm de diámetro), pero no con cabeza avellanada.
Material | Poliamida (PA) |
Color | Negro |
Resistencia a temperatura máxima | 200 °C |