Abrazadera de plástico Live-Line
Abrazadera de plástico VDE
PINZA-CLMP-VDE-PLASTIC-150MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- VDE 1000 V
- DIN EN 60900
CA 1000 V
IEC 60900:2004
Hojas de datos(X)
Anchura de las mordazas | 15 mm |
Anchura mínima de la boca | 35 mm |
Fuerza de agarre | 25 N |
Anchura | 106 mm |
Longitud | 150 mm |
Peso del producto (por artículo) | 62 g |