Abrazadera de conducto de ventilación
Abrazadera conducto ventilación acero inoxid. A4
AIRDCTCLMP-A4-1,5KN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Elemento de conexión para secciones transversales de conducto grandes
Se puede utilizar para sistemas de baja y media presión
Doble nervadura sobre los bordes de flexión
Alta calidad y resistencia
Instalación rápida y sencilla
Elimina los costes de presujeción y perforación de orificios
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/50144.jpg)
Recomendación de montaje: Abrazadera de conducto de ventilación | ||||
Longitud del filo del conducto mm | Presión de trabajo mm WS | |||
Hasta 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
N.º de abrazaderas | ||||
100 | – | – | 1 | 1 |
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 | ||||
2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2200 | ||||
2300 | ||||
2400 | ||||
2500 | ||||
2600 | ||||
2700 | ||||
2800 | ||||
1 mm WS = 10 Pa |
Hojas de datos(X)
Para aplicaciones en el sector de la alimentación, laboratorios y exteriores
![]() | |
Longitud (L) | 20 mm |
Anchura (B) | 30 mm |
Altura (H) | 34 mm |
Grosor (t) | 3 mm |
Rango de agarre (k) | 23 mm |
Longitud de rebajo (LF) | 17 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del perno de fijación | M 8 x 25 mm |
Superficie | Bruñido |
Material | Acero inoxidable A4 |
Longitud (perno de fijación) | 25 mm |
Carga de presión/carga de tensión | 1.5 kN |
Anchura de agarre (C) | 17 mm |
Diámetro nominal | 8 mm |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |