Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Abrasivo in nylon

Abrasivo in nylon con gambo

Cod. art. 0585320

EAN 4024835167840

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Abrasivo in nylon

Cod. art. 0585320

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con gambo

Abrasivo in nylon per la pulizia elastico e con struttura grossolana, composto da una speciale combinazione di fibre sintetiche e di grane abrasive distribuite uniformemente (carburo di silicio).



Strutture e caratteristiche:


  • struttura della fibra aperta e flessibile

Aderenza ideale alla forma del pezzo lavorato per un contatto di superficie ottimale.


Praticamente nessun intasamento dovuto all'abrasione della superficie


Risultati di levigatura ottimali e riproducibili


Ridotta produzione di calore - levigatura fredda


  • Esposizione continua di nuova grana abrasiva

Risultati di lavorazione uniformi e costanti e superfici pulite prive di residui


  • Levigatura semplice da gestire

Minimizzazione del rischio di danneggiare la superficie del pezzo lavorato o di rimuovere troppo materiale


  • Privo di metalli soggetti alla corrosione

Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali



Per l'utilizzo su trapani elettrici, smerigliatrici diritte e alberi flessibili



Le flange di supporto in plastica possono essere rimosse durante l'utilizzo



Per l'utilizzo su trapani elettrici, smerigliatrici diritte e alberi flessibili



Gambo tondo: 6 x 40 mm

Indicazione

Precauzioni operative generali e di sicurezza:


Non superare la velocità massima consentita.


Lavorare solo con adeguate attrezzature di protezione, quali gli occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.


Attenzione: Gli abrasivi per una pulizia grossolana non sono adatti alla levigatura dei bordi. Levigare solo lungo i bordi del materiale e non contro di essi!


Osservare il manuale di istruzioni.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Materiali da lavorazione:


Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.



Pulizia dei cordoni di saldatura, delle superfici di metallo, di legno e plastica


Rimozione della colorazione di rinvenimento, di calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, rivestimenti, vernici, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, colle, residui delle guarnizioni, residui di cemento e calcestruzzo.


Strutturazione, finitura satinata, preparazione e irruvidimento delle superfici


Leggeri lavori di sbavatura


Pulizia della sottoscocca dei veicoli e altri attività di assemblaggio di carrozzerie

Diametro (Ø)

60 mm

Numero di giri max

10000 G/min

Numero giri consigliati

5000 G/min