Abraçadeira, tipo 2
Abraçadeira, tipo 2
ABRACADEIRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Fixar com o grampo no orifício ou num orifício pré-perfurado e, em seguida, utilizar a abraçadeira para prender, entre outros, os cabos em conjunto.
Fichas Técnicas(X)
Para prender cabos que devem ser fixados numa chapa de metal.
Diâmetro mín./máx. do conjunto | 8-35 mm |
Ø mín./máx. do furo | 6,5-6,7 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 0,7-1,5 mm |
Comprimento | 140 mm |
Largura | 4,5 mm |
Material | PA 66 - Poliamida |
Cor | Preto |
Corresponde à peça de substituição original | N90205501 |