Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Abraçadeira p/ conduta ventilação em aço inox. A4

Abraçadeira p/ conduta ventilação em aço inox. A4

Art. 0865007001

EAN 4049557667201

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Abraçadeira p/ conduta ventilação em aço inox. A4

Art. 0865007001

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Ventilation duct clamp for connecting flanged systems in low and medium-pressure systems
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

20 mm

Largura (B)

30 mm

Altura (H)

34 mm

Espessura (t)

3 mm

Intervalo de aperto (k)

23 mm

Comprimento do rebaixo (LF)

17 mm

Tipo de rosca x diâmetro nominal x comprimento do parafuso de fixação

M 8 x 25 mm

Superfície

Simples

Material

Aço inox A4

Comprimento (parafuso de fixação)

25 mm

Carga de pressão/carga de tracção

1,5 kN

Largura de aperto (C)

17 mm

Diâmetro nominal

8 mm

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição